Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011861801 PIASTRINA TERM. FEM12 - EN011861801

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011861801 PIASTRINA TERM. FEM12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 3 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3472591186185

Artikelnummer

TYCEN011861801

Herstellernummer

EN011861801

Hersteller

TYC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

3 mm

Rastbar:

ja