TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011354412 PETTINE PC5 10P - EN011354412
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 30 A
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
3472591135442
Artikelnummer
TYCEN011354412
Herstellernummer
EN011354412
Hersteller
TYC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
30 A
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


