Startseite

TCI SRL - TCI183250 SURGE PROTECTION SP 230/10K - 183250

KopierenKopieren
TCI SRL - TCI183250 SURGE PROTECTION SP 230/10K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8010703850330

Artikelnummer

TCI183250

Herstellernummer

183250

Hersteller

TCI

Protezione aggiuntiva per dispositivi elettronici di illuminazione. Dispositivo di protezione del corpo illuminante SURGE PROTECTION SP 230/10K. Quando componenti elettronici sono parte integrante di impianti di illuminazione, è spesso necessario proteggerli da interruzioni di corrente o sovraccarichi (sovratensioni). I picchi di corrente possono essere causati dalla commutazione di carichi induttivi o da scariche atmosferiche come fulmini che colpiscono la rete elettrica o il suolo. Ulteriore causa può essere la tensione indotta da cablaggi posti nelle vicinanze, qualora vengano impiegati sistemi di controllo a taglio di fase. L’unità di protezione SURGE PROTECTION SP 230/10K riduce le sovratensioni sui morsetti dei componenti elettronici. La tensione residua viene poi ridotta ad un determinato livello di protezione basato sulla corrente di scarica (vedi schema). L’unità di protezione può resistere ad almeno 10 scariche da 5kA. Filo rigido 0,75 mm2 / AWG18.