TCI SRL - TCI183223 LN 181.147 BALLAST FLUORESCENTE CON PTL - 183223
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - konventionell
Multiwatt-Ausführung - nein
Für Lampenart TC-D - ja
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 155 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703151499
Artikelnummer
TCI183223
Herstellernummer
183223
Hersteller
TCI
Ausführung:
konventionell
Multiwatt-Ausführung:
nein
Für Lampenart TC-D:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
155 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
55 mm
Ballast ultrapiatto per lampade fluorescenti compatte completo di portalampade. Ballast elettromeccanici per lampade compatte completi di portalampade da incorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Grado affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte. Facilità di installazione e montaggio