Startseite

TCI SRL - TCI183049 P 35 HI-HS ALIMENTATORE HID

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Halogen-Metalldampflampe

  • Geeignet für Lampenleistung - 35...35 W

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Breite - 66 mm

  • Höhe - 53 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8010703250420

Artikelnummer

TCI183049

Herstellernummer

183049

Hersteller

TCI

Anwendung:

Halogen-Metalldampflampe

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

66 mm

Höhe:

53 mm

Länge:

108 mm

Alimentatore ferromagnetico da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Protezione termica. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti ad innesto rapido per cavi di diametro 0,5 - 1,5 mm2 . • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.