TCI SRL - TCI183001VTV MCG 35W HI-HS CLASSE II UNIT ALIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Lampenleistung - 35...35 W
Nennspannung - 220...240 V
Breite - 64 mm
Höhe - 116 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703250253
Artikelnummer
TCI183001VTV
Herstellernummer
183001VTV
Hersteller
TCI
Anwendung:
Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Lampenleistung:
35...35 W
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
64 mm
Höhe:
116 mm
Länge:
175 mm
Unità di alimentazione temporizzata per lampade a ioduri metallici (HI) e vapori di sodio (HS), uso indipendente. Unità di alimentazione per lampade al sodio alta pressione (HS), lampade a ioduri metallici (HI) e lampade a bruciatore metallico (C-HI).Classe di protezione II. Grado di protezione: IP40. Alimentatore, accenditore e condensatore di compensazione integrati in un unico involucro consentono così un notevole risparmio nel cablaggio dei singoli componenti. Accenditore digitale con timer. Contenitore in materiale plastico. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Dotato di morsetti ad innesto rapido per cavi di diametro 0,5 - 2,4 mm2. Lunghezza massima cavo lampada inferiore a 10 metri. L’unità di alimentazione per lampade ascarica deve essere cablato con cavo doppio isolamento silicone con un’anima adatta ad impulsi da 5kV. Capacità di carico ammessa: 20 - 1000 pF.



