TCI SRL - TCI137989TC MB 226/2 BALLAST ELETTRONICO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - elektronisch 
- Nennspannung - 220...240 V 
- Länge - 155 mm 
- Multiwatt-Ausführung - ja 
- Breite - 38 mm 
Packung
- 20 ST 
EAN
8010703151154
Artikelnummer
TCI137989TC
Herstellernummer
137989TC
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
155 mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Breite:
38 mm
Für Lampenart TC-L:
ja
Für Lampenart TC-DEL:
ja
Höhe:
20 mm
Für Lampenart TC-TEL:
ja
Für Lampenart TC-F:
ja
Für Lampenart T-R:
ja
Schutzklasse:
II


