Startseite

TCI SRL - TCI137969/24MM BCC 124/2 BALLAST ELETTRONICO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 115 mm

  • Multiwatt-Ausführung - ja

  • Breite - 21 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703150867

Artikelnummer

TCI137969/24MM

Herstellernummer

137969/24MM

Hersteller

TCI

Ausführung:

elektronisch

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

115 mm

Multiwatt-Ausführung:

ja

Breite:

21 mm

Für Lampenart TC-L:

ja

Höhe:

19 mm

Schutzart (IP):

IP20

Für Lampenart T16:

ja

Für Lampenart T26:

ja

Für Lampenart TC-F:

ja

Für Lampenart T-R:

ja

Schutzklasse:

II

Alimentatore elettronico in classe II indipendente IP20 dalle dimensioni compatte. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo) lampada guasta o a fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5÷1,5mm2). Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Fornito di coprimorsetto atto a fissare cavi di diametro 2,6÷7,5 mm. A richiesta disponibile versione con morsetti a vite 0,5-2,5 mm2