TCI SRL - TCI137969/21MM BCC 121/2 BALLAST ELETTRONICO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 115 mm
Multiwatt-Ausführung - ja
Breite - 34 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703150843
Artikelnummer
TCI137969/21MM
Herstellernummer
137969/21MM
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
115 mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Breite:
34 mm
Für Lampenart TC-DEL:
ja
Höhe:
19 mm
Für Lampenart T16:
ja
Für Lampenart TC-TEL:
ja
Schutzklasse:
II