TCI SRL - TCI137969/16MM BCC 116/2 BALLAST ELETTRONICO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - elektronisch 
- Nennspannung - 220...240 V 
- Länge - 115 mm 
- Multiwatt-Ausführung - ja 
- Breite - 34 mm 
Packung
- 20 ST 
EAN
8010703150836
Artikelnummer
TCI137969/16MM
Herstellernummer
137969/16MM
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
115 mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Breite:
34 mm
Für Lampenart TC-DEL:
ja
Höhe:
19 mm
Schutzart (IP):
IP20
Für Lampenart T16:
ja
Für Lampenart T26:
ja
Für Lampenart TC-DD:
ja
Für Lampenart TC-SEL:
ja
Schutzklasse:
II


