TCI SRL - TCI137969/13MM BCC 113/2 BALLAST ELETTRONICO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - elektronisch 
- Nennspannung - 220...240 V 
- Länge - 115 mm 
- Multiwatt-Ausführung - ja 
- Breite - 34 mm 
Packung
- 20 ST 
EAN
8010703150829
Artikelnummer
TCI137969/13MM
Herstellernummer
137969/13MM
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
115 mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Breite:
34 mm
Höhe:
19 mm
Schutzklasse:
II
Alimentatore elettronico in classe II indipendente IP20 dalle dimensioni compatte. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo) lampada guasta o a fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5÷1,5mm2). Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Fornito di coprimorsetto atto a fissare cavi di diametro 2,6÷7,5 mm. A richiesta disponibile versione con morsetti a vite 0,5-2,5 mm2


