TCI SRL - TCI137968/113 MBQ 113/2 BALLAST ELETTRONICO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 103 mm
Multiwatt-Ausführung - ja
Breite - 67 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703150713
Artikelnummer
TCI137968/113
Herstellernummer
137968/113
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
103 mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Breite:
67 mm
Für Lampenart TC-DEL:
ja
Höhe:
21 mm
Schutzart (IP):
IP20
Für Lampenart TC-TEL:
ja
Für Lampenart TC-SEL:
ja
Schutzklasse:
II


