TCI SRL - TCI137963 BTL8 236 BALLAST ELETTRONICO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 237 mm
Multiwatt-Ausführung - ja
Breite - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703150263
Artikelnummer
TCI137963
Herstellernummer
137963
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
237 mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Breite:
30 mm
Höhe:
28.5 mm
Für Lampenart T26:
ja
Schutzklasse:
II
Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo per una lunga durata della lampada. Protezioni: extra tensioni di rete; disconnessione della lampada; lampada guasta; lampada fine vita. Classificazione EEI = A2.


