TCI SRL - TCI137963/236 BTL8 236 M BALLAST ELETTRONICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Geeignet für Lampenleistung - 24...40 W
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 220 mm
Multiwatt-Ausführung - ja
Packung
50 ST
EAN
8010703150812
Artikelnummer
TCI137963/236
Herstellernummer
137963/236
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Geeignet für Lampenleistung:
24...40 W
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
220 mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Breite:
30 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1...2
Für Lampenart TC-L:
ja
Höhe:
28.5 mm
Für Lampenart T26:
ja
Für Lampenart TC-F:
ja
Schutzklasse:
I



