TCI SRL - TCI137944B/13H BCC 113 SL BALLAST ELETTRONICO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 150 mm
Multiwatt-Ausführung - ja
Breite - 22 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703150485
Artikelnummer
TCI137944B/13H
Herstellernummer
137944B/13H
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
150 mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Breite:
22 mm
Höhe:
19 mm
Schutzklasse:
II
Alimentatore elettronico da incorporare dalle dimensioni compatte. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo) lampada guasta o a fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5÷1,5 mm2). Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. A richiesta disponibile versione con morsetti a vite 0,5÷2,5


