TCI SRL - TCI127955 DC 100W 24V SLIM R ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
10 ST
EAN
8010703384750
Artikelnummer
TCI127955
Herstellernummer
127955
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
I


