TCI SRL - TCI127951 DC 60W 24V SLIM R ALIMENTATORE LED DIMM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Ausgangsstrom - 2500...2500 mA
Höhe - 21 mm
Breite - 30 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703360051
Artikelnummer
TCI127951
Herstellernummer
127951
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Ausgangsstrom:
2500...2500 mA
Höhe:
21 mm
Breite:
30 mm
Länge:
280 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cor tocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi; fusibile di protezione all’ingresso


