TCI SRL - TCI127915 DC 80W 24V VPS MD ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 80...80 W
Schutzart (IP) - IP66
Höhe - 45 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
5 ST
EAN
8010703371422
Artikelnummer
TCI127915
Herstellernummer
127915
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
80...80 W
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
45 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
70 mm
Länge:
200 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I



