TCI SRL - TCI127535 SUPER PRO 32/700 BI ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 15...45 V
Ausgangsleistung - 32...32 W
Ausgangsstrom - 400...400 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703372863
Artikelnummer
TCI127535
Herstellernummer
127535
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
15...45 V
Ausgangsleistung:
32...32 W
Ausgangsstrom:
400...400 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
33.5 mm
Länge:
88 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
I



