TCI SRL - TCI127232 SIRIO 150/300-1050 ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 75...165 V
Ausgangsleistung - 50...150 W
Ausgangsstrom - 300...1050 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 40 mm
Packung
5 ST
EAN
8010703361492
Artikelnummer
TCI127232
Herstellernummer
127232
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
75...165 V
Ausgangsleistung:
50...150 W
Ausgangsstrom:
300...1050 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
40 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
59 mm
Länge:
240 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Schutzklasse:
II



