TCI SRL - TCI127224 SIRIO 150/200-700 1-10V BILEVEL ALIM. LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 105...270 V
Ausgangsleistung - 54...150 W
Ausgangsstrom - 200...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 40 mm
Packung
5 ST
EAN
8010703359994
Artikelnummer
TCI127224
Herstellernummer
127224
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
105...270 V
Ausgangsleistung:
54...150 W
Ausgangsstrom:
200...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
40 mm
Breite:
59 mm
Länge:
240 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Schutzklasse:
II
Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20 (SIRIO 150). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (SIRIO 150). Alimentatore da incorporare (SIRIO 150 BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (SIRIO 150 BI). PFC attivo. Uscita ausiliare 12 V max. 100 mA. Entrata analogica per sensore termico. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 - 2,5 mm2 / AWG15 - AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (SIRIO 150). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a. I drivers sono disponibili con tropicalizzazione su richiesta (aggiungendo CC al codice articolo).



