TCI SRL - TCI127200 SIRIO 100 ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 10...140 V
Ausgangsleistung - 35...100 W
Ausgangsstrom - 250...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 40 mm
Packung
5 ST
EAN
8010703359772
Artikelnummer
TCI127200
Herstellernummer
127200
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
10...140 V
Ausgangsleistung:
35...100 W
Ausgangsstrom:
250...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
40 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
43 mm
Länge:
240 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Schutzklasse:
II



