TCI SRL - TCI122812 DC 6W 250MA STM/U ALIMENTATORE LED
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 25...25 V
Ausgangsleistung - 6...6 W
Ausgangsstrom - 250...250 mA
Höhe - 22 mm
Breite - 40 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703351622
Artikelnummer
TCI122812
Herstellernummer
122812
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
25...25 V
Ausgangsleistung:
6...6 W
Ausgangsstrom:
250...250 mA
Höhe:
22 mm
Breite:
40 mm
Länge:
50 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatore da incorporare. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato. Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Dimensioni molto ridotte e compatte. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Corrente regolata -8 % + 5 % incluse variazioni di temperatura.


