TCI SRL - TCI122811 DC 6W 350MA STM/U ALIMENTATORE LED
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 25...25 V
Ausgangsleistung - 6...8 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Höhe - 22 mm
Breite - 40 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703350892
Artikelnummer
TCI122811
Herstellernummer
122811
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
25...25 V
Ausgangsleistung:
6...8 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Höhe:
22 mm
Breite:
40 mm
Länge:
50 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatore con involucro IP54, adatto all’installazione in luoghi umidi o con spruzzi d’acqua (es. bagni). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi di entrata e uscita sullo stesso lato. Dimensioni molto ridotte e compatte. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Corrente regolata -8 %...+ 5 % incluse variazioni di temperatura


