TCI SRL - TCI122804 DC 6W 700MA STMP/U ALIMENTATORE LED
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 13...13 V
Ausgangsleistung - 6...6 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP54
Höhe - 26.5 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703357167
Artikelnummer
TCI122804
Herstellernummer
122804
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
13...13 V
Ausgangsleistung:
6...6 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
26.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
44 mm
Länge:
46 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja


