TCI SRL - TCI122792 DC 12W 700MA BMU ALIMENTATORE LED
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 19...19 V
Ausgangsleistung - 12...12 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Höhe - 22 mm
Breite - 50 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703350885
Artikelnummer
TCI122792
Herstellernummer
122792
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
19...19 V
Ausgangsleistung:
12...12 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Höhe:
22 mm
Breite:
50 mm
Länge:
66 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatore da incorporare. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 1,5 mm2; 15 AWG). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Dimensioni molto ridotte e compatte. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Corrente regolata -6 % +5 % incluse variazioni di temperatura.


