TCI SRL - TCI122666 DC 10W 350MA LV-MICRO Z ALIM LED
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 10...10 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Höhe - 21 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
10 ST
EAN
8010703350663
Artikelnummer
TCI122666
Herstellernummer
122666
Hersteller
TCI
Ausgangsleistung:
10...10 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Durchmesser:
47 mm
Alimentatore da incorporare. Accetta segnali di regolazione PWM in entrata. Alimentazione in bassissima tensione di sicurezza (9 ÷ 32 V). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione III. Connessioni di entrata ed uscita contrapposte. Singolo morsetto su primario (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Fornito di cavi su secondario per il collegamento. Dimensioni molto ridotte e compatte. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; all’ingresso, inversione polarità; contro i sovraccarichi. Corrente regolata -8 %...+5 % incluse variazioni di temperatura. Tensione Nominale: 9÷32 Vdc


