Startseite

TCI SRL - TCI122599 DC 9W 250MA BULL/U ALIMENTATORE LED

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 2...12 V

  • Ausgangsleistung - 0...9 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 21.5 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703366015

Artikelnummer

TCI122599

Herstellernummer

122599

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

2...12 V

Ausgangsleistung:

0...9 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

21.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

35 mm

Länge:

68 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Schutzklasse:

II

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm. Corrente regolata -7 % +5 % incluse variazioni di temperatura (-8 % +8 % per 6W 150mA). Protezioni: termica; contro il cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi