TCI SRL - TCI122440 DC 15W 350MA SLIM/U ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 44...44 V
Ausgangsleistung - 15...15 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 19 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703350496
Artikelnummer
TCI122440
Herstellernummer
122440
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
44...44 V
Ausgangsleistung:
15...15 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
19 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
22 mm
Länge:
158 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja