TCI SRL - TCI122432 DC 13W 12V SLIM/U IP65 ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 0...12 V
Ausgangsleistung - 0...13 W
Ausgangsstrom - 1080...1080 mA
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 20 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703350472
Artikelnummer
TCI122432
Herstellernummer
122432
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
0...12 V
Ausgangsleistung:
0...13 W
Ausgangsstrom:
1080...1080 mA
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
20 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
20 mm
Länge:
194 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Schutzklasse:
II



