TCI SRL - TCI122418 DC MAXI JOLLY US BILEVEL ALIM LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...74 V
Ausgangsleistung - 25...50 W
Ausgangsstrom - 350...1050 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22 mm
Packung
5 ST
EAN
8010703357105
Artikelnummer
TCI122418
Herstellernummer
122418
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
2...74 V
Ausgangsleistung:
25...50 W
Ausgangsstrom:
350...1050 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
79 mm
Länge:
124 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Schutzklasse:
II



