TCI SRL - TCI122416 DC MAXI JOLLY US MIDNIGHT ALIM LED
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 90...90 V
Ausgangsleistung - 25...25 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22 mm
Packung
5 ST
EAN
8010703351646
Artikelnummer
TCI122416
Herstellernummer
122416
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
90...90 V
Ausgangsleistung:
25...25 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
79 mm
Länge:
124 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja


