TCI SRL - TCI122321 DC 12V EFUR ALIMENTATORE LED
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 20...25 W
Ausgangsstrom - 2080...2080 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 19 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703356344
Artikelnummer
TCI122321
Herstellernummer
122321
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
20...25 W
Ausgangsstrom:
2080...2080 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
19 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
55 mm
Länge:
146 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja


