TCI SRL - TCI122314 DC 24V EFUR ALIMENTATORE LED
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 20...25 W
Ausgangsstrom - 1040...1040 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 19 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703350274
Artikelnummer
TCI122314
Herstellernummer
122314
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
20...25 W
Ausgangsstrom:
1040...1040 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
19 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
55 mm
Länge:
146 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja


