TCI SRL - TCI122233 DC 12W 700MA WU ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 21...21 V
Ausgangsleistung - 12...12 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 28 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703357365
Artikelnummer
TCI122233
Herstellernummer
122233
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
21...21 V
Ausgangsleistung:
12...12 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
28 mm
Breite:
38 mm
Länge:
122 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja



