TCI SRL - TCI122154 DC 10W 12V LS ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 0...10 W
Ausgangsstrom - 820...820 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 18 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703350083
Artikelnummer
TCI122154
Herstellernummer
122154
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
0...10 W
Ausgangsstrom:
820...820 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
18 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
36 mm
Länge:
76 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja



