TCI SRL - TCI122150 DC 7W 8V LS ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 8...8 V
Ausgangsleistung - 7...7 W
Ausgangsstrom - 900...900 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 18 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703350076
Artikelnummer
TCI122150
Herstellernummer
122150
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
8...8 V
Ausgangsleistung:
7...7 W
Ausgangsstrom:
900...900 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
18 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
36 mm
Länge:
76 mm
Schutzklasse:
II
Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Dimensioni molto ridotte e compatte. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.



