TCI SRL - TCI122039 DC 12W 550MA AR ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 90...264 V
Ausgangsleistung - 12...12 W
Ausgangsstrom - 550...550 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 19.4 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703352100
Artikelnummer
TCI122039
Herstellernummer
122039
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
90...264 V
Ausgangsleistung:
12...12 W
Ausgangsstrom:
550...550 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
19.4 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
56 mm
Länge:
80 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
I