TCI SRL - TCI119851U WU 150 B TRAFO ELETTRONICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 30...150 W
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Breite - 47 mm
Höhe - 35 mm
Länge - 166 mm
Packung
25 ST
EAN
8010703151598
Artikelnummer
TCI119851U
Herstellernummer
119851U
Hersteller
TCI
Leistung:
30...150 W
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Breite:
47 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
166 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Kurzschlusssicher:
ja
Farbe:
weiß



