TCI SRL - TCI119617 ROUND 70 B TRAFO ELETTRONICO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 11.5...11.5 V
Leistung - 20...70 W
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Eingangsspannung - 230...230 V
Höhe - 22 mm
Packung
40 ST
EAN
8010703450493
Artikelnummer
TCI119617
Herstellernummer
119617
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
11.5...11.5 V
Leistung:
20...70 W
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Eingangsspannung:
230...230 V
Höhe:
22 mm
Anschlussart Primärseite:
Anschlussleitung mit Systemstecker
Anschlussart Sekundärseite:
Steckanschluss
Kurzschlusssicher:
ja
Durchmesser:
53 mm
Farbe:
weiß


