TCI SRL - TCI119478 WOLF 210 N TRAFO ELETTRONICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 11...12 V
Leistung - 50...210 W
Art des Trafos - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 45 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703450424
Artikelnummer
TCI119478
Herstellernummer
119478
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
11...12 V
Leistung:
50...210 W
Art des Trafos:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Eingangsspannung:
230...240 V
Höhe:
40 mm
Länge:
180 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Anschlussart Primärseite:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Anschlussart Sekundärseite:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Kurzschlusssicher:
ja
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
nein