TCI SRL - TCI119476 WOLF 250 N TRAFO ELETTRONICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Leistung - 50...250 W
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Breite - 40 mm
Eingangsspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
EAN
8010703450417
Artikelnummer
TCI119476
Herstellernummer
119476
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
12...12 V
Leistung:
50...250 W
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Breite:
40 mm
Eingangsspannung:
220...240 V
Höhe:
45 mm
Länge:
180 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Anschlussart Primärseite:
Steckanschluss
Einbau:
nein
Anschlussart Sekundärseite:
Steckanschluss
Aufbau:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbe:
schwarz


