TCI SRL - TCI119475C WOLF 210 B TRAFO ELETTRONICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 50...210 W
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Breite - 45 mm
Höhe - 40 mm
Länge - 180 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703451513
Artikelnummer
TCI119475C
Herstellernummer
119475C
Hersteller
TCI
Leistung:
50...210 W
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Breite:
45 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
180 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Kurzschlusssicher:
ja
Farbe:
weiß



