TARGETTI - TARHLG-320H-48A DRIVER 320W 100-240V 48V MW IP67
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ohne Dimmfunktion - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
8011905931575
Artikelnummer
TARHLG-320H-48A
Herstellernummer
HLG-320H-48A
Hersteller
TAR
Geeignet für Außengebrauch
ja
Ohne Dimmfunktion
ja
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom
nein
Geeignet für Konstantspannung
ja
Ausgangsspannung
48...48 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)
nein
Ausgangsleistung
320...320 W
Schutzart (IP)
IP20
Schutzklasse
II
Länge
252 mm
Breite
90 mm
Höhe
43 mm
Driver LED a tensione costante da 320 W + corrente costante. 48VDC.