Startseite

TARGETTI - TAR1T6257DA THREESIXTY 243W 1150 DWN OPAL 40K DB DA - 1T6257DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 233 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753708315

Artikelnummer

TAR1T6257DA

Herstellernummer

1T6257DA

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

233 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Außendurchmesser:

1150 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

120 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

142.18...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

33129...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, sospensione, incasso, semi-incasso e parete. Corpo in alluminio estruso calandrato, verniciato a polvere. LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Disponibile nelle versioni High Power e Low Power. Versione OPAL Diretta: Diffusore inferiore in policarbonato opalino ad elevata trasmissione e diffusione della luce, anti UV. Sistema di fissaggio in policarbonato predisposto per l’installazione a plafone e parete. Installazione a sospensione ed incasso tramite accessorio da ordinare separatamente. Alimentazione integrata DALI. Colore: nero profondo. LED MONOCHROMATIC 208W 4000K 114°.