Startseite

TARGETTI - TAR1T6066EL THREESIXTY 21W 384 DWN OPAL 30K PW - 1T6066EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 24 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

625 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007753704485

Artikelnummer

TAR1T6066EL

Herstellernummer

1T6066EL

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

24 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Außendurchmesser:

384 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

120 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

144.4...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3033...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

THREESIXTY Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, sospensione, incasso, semi-incasso e parete. Corpo in alluminio estruso calandrato. LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Disponibile nelle versioni High Power e LowPower. Versione OPAL Diretta: Diffusore inferiore in policarbonato opalino ad elevata trasmissione e diffusione della luce. Sistema di fissaggio in policarbonato predisposto per l'installazione a plafone. Alimentazione integrata elettronica o DALI. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete. 100-305Vac 50/60Hz - 110-240Vac 50/60Hz - 220-240Vac 50/60Hz. Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio (solo per prodotti in versione DALI). LED 21W 3000K 3033lm 114° Ra84. Colore: Bianco Gesso. IP globale o vano incassato: IP20, IP vano Ottico: IP40. Classe 1. Classe f.