Startseite

SUNWOOD SRL - SWO0642821 PUFFER ACQUA CALDA/REFRIGERATA TRF 300 L - 0642821

KopierenKopieren
SUNWOOD SRL - SWO0642821 PUFFER ACQUA CALDA/REFRIGERATA TRF 300 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000494906

Artikelnummer

SWO0642821

Herstellernummer

0642821

Hersteller

SWO

BOLLITORE COMBINATO TRF SUNWOOD L’accumulo per acqua refrigerata del bollitore combinato SUNWOOD TRF affianca elevata qualità e semplicità, per installazioni su tutti i tipi di impianti, assicurando lunga durata senza corrosione. Realizzato in acciaio al carbonio con interno non trattato, completo di attacchi filettati. In accordo con la EN 15332, isolamento in poliuretano rigido iniettato da 80 mm (densità 42 kg/m3, senza HCFC). Rivestimento in IXPE per taglie fino a 500 litri.