SUNWOOD SRL - SWO0640464 TUBO NANOSUN2 INOX 2X2 DN25 SP.5MM - 0640464
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449074100316
Artikelnummer
SWO0640464
Herstellernummer
0640464
Hersteller
SWO
Le tubazioni inox pre-isolate con materiali nano tecnologici costituiscono l’evoluzione del tubo inox preisolato tradizionale, in quanto grazie a questa tecnologia applicata nell’industria aerospaziale è possibile ridurre a 1/3 lo spessore dell’isolante con indubbi vantaggi nella posa e nel trasporto. La guaina in PVC telato (TiO2) compatta e flessibile di 1 mm di spessore protegge l’isolamento dagli agenti atmosferici, raggi UV, inattaccabile da insetti roditori e uccelli. Rotolo di tubo accoppiato in acciaioinoxAISI316L pre-isolato con isolante nano tecnologico PYROGEL XT, spessore 5 mm, conduttività ( 37,5 °C) = 0,021 W/ (mK) range di lavoro -270°C…+600°C ( costanti). I tubi sono protetti da guaina compatta e flessibile termosaldata che li protegge dai raggi UV e dagli agenti atmosferici, inattaccabile da insetti roditori e uccelli (antibeccheggio), completo di cavo elettrico bipolare con guaina siliconica per la sonda. La mandata e il ritorno possono essere separate facilmente senza danneggiare l’isolamento: le tubazioni sono isolate singolarmente (2×2).


