Startseite

SUNWOOD SRL - SWO0630287 RESISTENZA ELETTRICA 2000 W 220 V 1 1/4

KopierenKopieren
SUNWOOD SRL - SWO0630287 RESISTENZA ELETTRICA 2000 W 220 V 1 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003365241

Artikelnummer

SWO0630287

Herstellernummer

0630287

Hersteller

SWO

RESISTENZA ELETTRICA TERMOSTATIZ. 2000W L.300mm