Startseite

SUNWOOD SRL - SWO0616310 COLLETTORE SOLARE F-L DA 2,00 MQ - 0616310

KopierenKopieren
SUNWOOD SRL - SWO0616310 COLLETTORE SOLARE F-L DA 2,00 MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074098927

Artikelnummer

SWO0616310

Herstellernummer

0616310

Hersteller

SWO

Collettore solare selettivo ad alta efficienza modelli F-L / F-XL / F-XXL Collettore piano con circuito ad arpa disponibile in tre taglie (L, XL, XXL) in versione verticale. Con il nostro collettore solare piano F, il rendimento è garantito dall’assorbitore in alluminio con trattamento selettivo agli ossidi di Titanio (Sputtering) saldato al laser sul fascio tubiero. L’isolamento è in lana di roccia ad alta densità spessore 40 mm. La copertura è in vetro, temperato a basso tenore di ferro da 3,2 mm con elevata resistenza contro la grandine e con finitura superficiale prismatica per una riflessione ridotta. Cassa in profilato di alluminio colore grigio. ALTA VALORIZZAZIONE CONTO TERMICO 2.0 • COLLETTORE CON ASSORBITORE ALTAMENTE SELETTIVO (SPUTTERING) • ELEVATA EFFICIENZA DURANTE TUTTO L’ARCO DELL’ANNO • PROFILO IN ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERI • VETRO PRISMATICO TEMPERATO A BASSO CONTENUTO DI FERRO • CERTIFICAZONE EN 12975 E SOLAR KEYMARK • 10 ANNI DI GARANZIA